Phoenix Contact AS - I/O MERKING - 0801504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356673518
Elnummer
1800442
Leverandørens varenummer
0801504
Typebeskrivelse
UCT-EM (15X10)
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
15 mm
SMÅ LÅSBARE SKILT