Phoenix Contact AS - INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FL SWITCH SFNB 4TX/FX 2891027 - 2891027

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356588089

Elnummer

4502749

Leverandørens varenummer

2891027

Typebeskrivelse

FL SWITCH SFNB 4TX/FX

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

Andre

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

4

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Midlertidig ekstra tid:

4

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

123,29 mm

Bredde:

27,99 mm

Dybde:

78,7 mm

Unmanaged Switch SFNB, 4 RJ45-porter 10/100 MBit/s, 1 SC-multimode 100 MBit/s