Phoenix Contact AS - INITIATOR-/AKTUATORKLEMME DIK 1,5 BU 2716059 - 2716059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918061791
Elnummer
1266670
Leverandørens varenummer
2716059
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1 mm²
Antall etasjer:
3
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Kan forbindes på tvers:
Ja
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
55 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Blå
LED-omkobling for:
Nei
Med PE-tilkobling:
nei
Med tilkobling for skjerm:
nei
Med strømforsyningsfunksjon:
nei
Skillefunksjon:
nei


