Phoenix Contact AS - INITIATOR-/AKTUATORKLEMME DIKD 1,5 2715979 - 2715979

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918061722

Elnummer

1266671

Leverandørens varenummer

2715979

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

250 V

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...1 mm²

Antall etasjer:

3

Internt koblede trinn:

nei

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Kan forbindes på tvers:

Ja

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...120 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Bredde:

6,2 mm

Dybde:

72,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

LED-omkobling for:

Nei

Med PE-tilkobling:

nei

Med tilkobling for skjerm:

nei

Med strømforsyningsfunksjon:

Ja

Skillefunksjon:

nei

INITIATORKL 3 ETG 0,2-2,5