Phoenix Contact AS - INJ 1100-T - 2703009

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kategori - Andre

  • Farge på ytre kappe - Grå

  • Kabelkonstruksjon - Andre

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626462974

Elnummer

6902692

Leverandørens varenummer

2703009

Typebeskrivelse

INJ 1100-T

Kategori:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabelkonstruksjon:

Andre

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Koblingsboks med kontakttilkobling 1:

Andre

Materiale koblingsboks med tilkobling 1:

Plast

Koblingsboks med kontakttilkobling 2:

Andre

Materiale koblingsboks med tilkobling 2:

Plast

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmet:

Nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

AWG tverrsnitt:

12

Pinnebelegning:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C, potensialskille