Phoenix Contact AS - INJ 2113-T - 1004066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kategori - Andre
Farge på ytre kappe - Grå
Kabelkonstruksjon - Andre
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626472362
Elnummer
6902667
Leverandørens varenummer
1004066
Typebeskrivelse
INJ 2113-T
Kategori:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabelkonstruksjon:
Andre
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Koblingsboks med kontakttilkobling 1:
Andre
Materiale koblingsboks med tilkobling 1:
Plast
Koblingsboks med kontakttilkobling 2:
Andre
Materiale koblingsboks med tilkobling 2:
Plast
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmet:
Nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
AWG tverrsnitt:
12
Pinnebelegning:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


