Phoenix Contact AS - INNLEGGSLASK EB 80- DIK BU 2715940 - 2715940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 80
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918061692
Elnummer
1266673
Leverandørens varenummer
2715940
Typebeskrivelse
EB 80- DIK BU
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
80
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, farge: blå


