Phoenix Contact AS - INNLEGGSLASK EB 80- DIK RD 2715953 - 2715953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 80
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918061708
Elnummer
1266674
Leverandørens varenummer
2715953
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
80
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 80, farge: rød