Phoenix Contact AS - INNSTIKKSSKILT PABA WH/15 1013151 - 1013151

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 4 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918013578

Elnummer

1855918

Leverandørens varenummer

1013151

Typebeskrivelse

PABA WH/15

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

4 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

15 mm

Høyde:

0,1 mm

Innstikksskilt, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 20