Phoenix Contact AS - INSTALLERINGSKLEMME UIK 16 3006153 - 3006153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...25 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091378
Elnummer
1265611
Leverandørens varenummer
3006153
Typebeskrivelse
UIK 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...25 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall potensialer:
1
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...16 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
12,05 mm
Høyde:
42,52 mm
Dybde:
45,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
nei
N-funksjon mulig:
nei


