Phoenix Contact AS - INSTALLERINGSKLEMME UIK 35 3006182 - 3006182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...35 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091408
Elnummer
1265616
Leverandørens varenummer
3006182
Typebeskrivelse
UIK 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall potensialer:
1
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...35 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
15 mm
Høyde:
54,92 mm
Dybde:
49,8 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
nei
N-funksjon mulig:
nei


