Phoenix Contact AS - INSTIKKBRO 12MM2 KL 10-POL - 3006137

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 70 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918091361

Elnummer

1265246

Leverandørens varenummer

3006137

Typebeskrivelse

EB 10-12

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

70 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

12 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Innleggslask, delingsmål: 12 mm, farge: grå