Phoenix Contact AS - INSTIKKBRO 15MM2 KL 10 POL - 0205135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 110 A
Isolert - Ja
Modulmål - 15,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098285
Elnummer
1265247
Leverandørens varenummer
0205135
Typebeskrivelse
EB 10-15
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
110 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
15,25 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
INNLEGGSLASK


