Phoenix Contact AS - Jordingsrekkeklemme Pt 2,5-Pe 3209536 - 3209536

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4046356329804

Elnummer

1264916

Leverandørens varenummer

3209536

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

48,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, høyde: 35,3 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15