Phoenix Contact AS - JORDINGSREKKEKLEMME UT 2,5-QUATTRO-PE 3044568 - 3044568

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356055451

Elnummer

1268268

Leverandørens varenummer

3044568

Typebeskrivelse

UT 2,5-QUATTRO-PE

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

65,4 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn