Phoenix Contact AS - JORDLASK 3 POL. - 2809212

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918076283

Elnummer

1657881

Leverandørens varenummer

2809212

Typebeskrivelse

MPB 18/1- 3

Antall faser:

1

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

55 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Andre

Egnet for antall enheter:

1

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 3-polet