Phoenix Contact AS - KABELFØRINGSSYSTEM STYRESKAP - 3071410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging - 63 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 54,5 mm
Dybde for skapinnbygging - 214 mm
Bredde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626289168
Elnummer
1229825
Leverandørens varenummer
3071410
Typebeskrivelse
CGS-AH 50 SET
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging:
63 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
54,5 mm
Dybde for skapinnbygging:
214 mm
Bredde:
63 mm
Høyde:
54,5 mm
Dybde:
214 mm
Maks belastning:
1 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Avdekning, pakket parvis, lengde: 214 mm, bredde: 63 mm, høyde: 54,5 mm, farge: grå