Phoenix Contact AS - KABELKANAL CD-HF 25X80 3240343 - 3240343

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356508285

Elnummer

1265602

Leverandørens varenummer

3240343

Typebeskrivelse

CD-HF 25X80

Materiale:

ABS

Høyde:

80 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

25 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1202 mm²

Med overdel:

nei

Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 25 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm