Phoenix Contact AS - KABELKANAL CD-HF 40X40 3240348 - 3240348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508339
Elnummer
1265603
Leverandørens varenummer
3240348
Typebeskrivelse
CD-HF 40X40
Materiale:
ABS
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
749 mm²
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 40 mm, lengde 2000 mm


