Phoenix Contact AS - KABELKANAL CD-HF 60X80 3240354 - 3240354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 80 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508391
Elnummer
1265606
Leverandørens varenummer
3240354
Typebeskrivelse
CD-HF 60X80
Materiale:
ABS
Høyde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
60 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3243 mm²
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 60 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm