Phoenix Contact AS - KABELMERKE WRAP 7,5MM HVIT - 0800075

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Lengde - 36,5 mm

  • Bredde - 25,4 mm

  • Type - Middels tykk

  • Tanning - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356562089

Elnummer

1803985

Leverandørens varenummer

0800075

Typebeskrivelse

1803985

Modell / utførelse:

Rulleform

Lengde:

36,5 mm

Bredde:

25,4 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Lime

KABELVIKLINGSETIKETT