Phoenix Contact AS - KABELMERKER 40X12 GUL - 0830408

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt fra/til - 6...136 mm

  • Kabeldiameter - 6...136 mm

  • Lengde - 40 mm

  • Bredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356716000

Elnummer

1803990

Leverandørens varenummer

0830408

Typebeskrivelse

WMTB HF (40X12)R YE

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt fra/til:

6...136 mm

Kabeldiameter:

6...136 mm

Lengde:

40 mm

Bredde:

12 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Kabelmerker, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 12 mm, Antall enkeltskilt: 1000