Phoenix Contact AS - KABELMERKER 55X15 RØD - 0803315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Lengde - 55 mm
Bredde - 25 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626024349
Elnummer
1803987
Leverandørens varenummer
0803315
Typebeskrivelse
1803987
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Lengde:
55 mm
Bredde:
25 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
KABELMERKER