Phoenix Contact AS - KABELMERKER 55X25 GUL - 0830412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 55 mm
Bredde - 25 mm
Type - Middels tykk
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356716048
Elnummer
1803986
Leverandørens varenummer
0830412
Typebeskrivelse
WMTB HF (55X25)R YE
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
55 mm
Bredde:
25 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
KABELMERKER


