Phoenix Contact AS - Kabelmerker Transparent 16-38MM - 1005211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 16...35 mm
Kabeldiameter - 16...35 mm
Lengde - 219,62 mm
Bredde - 43,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918012441
Elnummer
1855925
Leverandørens varenummer
1005211
Typebeskrivelse
KMK 3
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
16...35 mm
Kabeldiameter:
16...35 mm
Lengde:
219,62 mm
Bredde:
43,5 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Merke for kunststoffkabel, transparent, uten merking, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameterområde: 16 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm


