Phoenix Contact AS - KJEDEBRO - 0205203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 1
Merkestrøm In - 35 A
Isolert - Ja
Modulmål - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918099145
Elnummer
1264988
Leverandørens varenummer
0205203
Typebeskrivelse
KBI- 15
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
1
Merkestrøm In:
35 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
15 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
KJEDEBRO


