Phoenix Contact AS - KNIVSKILLEKLEMME - 3212160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2...4 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626390598
Elnummer
1203297
Leverandørens varenummer
3212160
Typebeskrivelse
PT 6-MT
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2...4 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
43,8 mm
Dybde:
74,1 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Pluggbar
Med Integrert testbuss:
nei