Phoenix Contact AS - KNIVSKILLEKLEMME PT 1,5/S-QUATTRO-MT 3210321 - 3210321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²
Merkestrøm In - 10 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356905664
Elnummer
1268181
Leverandørens varenummer
3210321
Typebeskrivelse
PT 1,5/S-QUATTRO-MT
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...1,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...125 °C
Bredde:
3,5 mm
Dybde:
76,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Med Integrert testbuss:
nei


