Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK - 0360025

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kamlask

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 8,2 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918001759

Elnummer

1203284

Leverandørens varenummer

0360025

Typebeskrivelse

SB 4-URTK/SP

Modell / utførelse:

Kamlask

Antall overgangsklemmer:

4

Isolert:

nei

Modulmål:

8,2 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

KOBLINGSLASK