Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB 10-8-T 3026382 - 3026382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Isolert - Ja
Modulmål - 8,2 mm
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918351243
Elnummer
1265507
Leverandørens varenummer
3026382
Typebeskrivelse
SB 10-8-T
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Oransje
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje


