Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB-ME 2-6 3035755 - 3035755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356521833
Elnummer
1265806
Leverandørens varenummer
3035755
Typebeskrivelse
SB-ME 2-6
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask, delingsmål: 6,2 mm, farge: grå/oransje


