Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB-ME 2-8 3034468 - 3034468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 30 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356281065
Elnummer
1265831
Leverandørens varenummer
3034468
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
30 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå/oransje