Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB-ME 3-8 3032800 - 3032800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 30 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356450775
Elnummer
1265832
Leverandørens varenummer
3032800
Typebeskrivelse
SB-ME 3-8
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
30 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå/oransje


