Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB-ME 4-6 3035757 - 3035757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Andre 
- Antall overgangsklemmer - 4 
- Merkestrøm In - 25 A 
- Isolert - Ja 
- Modulmål - 6,2 mm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4046356521819
Elnummer
1265808
Leverandørens varenummer
3035757
Typebeskrivelse
SB-ME 4-6
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask, delingsmål: 6,2 mm, farge: grå/oransje


