Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB-ME 4-8 3034484 - 3034484

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Merkestrøm In - 30 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356281058

Elnummer

1265833

Leverandørens varenummer

3034484

Typebeskrivelse

SB-ME 4-8

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

4

Merkestrøm In:

30 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8,2 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Pluggbar

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå/oransje