Phoenix Contact AS - KOMPONENTPLUGG P-CO 3036796 - 3036796

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Pluggbar

  • Bredde/nettmåling - 5,2 mm

  • Farge - Grå

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918929145

Elnummer

1268276

Leverandørens varenummer

3036796

Typebeskrivelse

P-CO

Monteringsmetode:

Pluggbar

Bredde/nettmåling:

5,2 mm

Farge:

Grå

Type strømtilkobling:

Andre

Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell strøm: 6 A, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 24,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 33,2 mm, poltall: 1, farge: grå