Phoenix Contact AS - KORTSLUTNINGSPLUGG KSSI 2-8 3000722 - 3000722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918107116
Elnummer
1265503
Leverandørens varenummer
3000722
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Multi-pos. mod. term. bl.


