Phoenix Contact AS - KORTSLUTNINGSPLUGG KSSI 4-8 3000735 - 3000735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 4
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918107123
Elnummer
1265504
Leverandørens varenummer
3000735
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
4
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Multi-pos. mod. term. bl.


