Phoenix Contact AS - KORTSLUTNINGSPLUGG UPCT 4/2 3057461 - 3057461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 2
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt - 0,14...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356521802
Elnummer
1265804
Leverandørens varenummer
3057461
Typebeskrivelse
UPCT 4/2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
2
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...6 mm²
Merkespenning:
320 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
2
Bredde:
12,4 mm
Sammenkoblbar:
nei


