Phoenix Contact AS - KORTSLUTNINGSPLUGG UPCT 4/3 3057458 - 3057458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 3
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt - 0,14...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356521796
Elnummer
1265805
Leverandørens varenummer
3057458
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
3
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...6 mm²
Merkespenning:
320 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
3
Bredde:
18,6 mm
Sammenkoblbar:
nei