Phoenix Contact AS - KRETSKORTHOLDER 32 POLET 48F - 2264093

KopierKopier
Phoenix Contact AS - KRETSKORTHOLDER 32 POLET 48F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Elektrisk tilkobling, styreside - Andre

  • Antall poler - 48

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918053918

Elnummer

1265244

Leverandørens varenummer

2264093

Typebeskrivelse

SKBI 64/F48

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Elektrisk tilkobling, styreside:

Andre

Antall poler:

48

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

4 A

Dybde:

66 mm

Bredde:

118 mm

Høyde:

162 mm

Monteringsmetode:

Andre

Kretskortholder, nominell strøm: 4 A, poltall: 48, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn