Phoenix Contact AS - KRETSKORTHOLDER SKBI 32/C 2261038 - 2261038

KopierKopier
Phoenix Contact AS - KRETSKORTHOLDER SKBI  32/C 2261038

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Elektrisk tilkobling, styreside - Andre

  • Antall poler - 32

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918053819

Elnummer

1268285

Leverandørens varenummer

2261038

Typebeskrivelse

SKBI 32/C

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Elektrisk tilkobling, styreside:

Andre

Antall poler:

32

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

1 A

Forurensningsgrad (verdi):

1

Dybde:

43 mm

Bredde:

112 mm

Høyde:

138 mm

Monteringsmetode:

Andre

Kretskortholder, nominell strøm: 1 A, poltall: 32, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn