Phoenix Contact AS - KRETSKORTMODUL MKDS 3/ 2-5,08 1711725 - 1711725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall elektriske tilkoblinger - 2
Avstand mellom tilkoblinger - 5,08 mm
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype leder - Skrukobling
Kapslingsfarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918023713
Elnummer
1266843
Leverandørens varenummer
1711725
Typebeskrivelse
MKDS 3/ 2-5,08
Antall elektriske tilkoblinger:
2
Avstand mellom tilkoblinger:
5,08 mm
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
Kapslingsfarge:
Grønn
Høyde:
23 mm
Antall etasjer:
1
Vinklet lederforbindelse for kretskort:
0°/180° (horisontal)
Merkespenning:
400 V
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Tilkoblingstype kretskort:
Loddetilkobling
Tilkoblingsoverflatens materiale:
Tinn
Diameter tikoblingsklemmer:
1,3 mm
Stiftlengde:
5 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...-40 °C
Type kretskortfeste:
Tilkoblingskontakt
Type feste:
Lodde
Type båndering:
Uten
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20