Phoenix Contact AS - KRETSKORTMODUL MKKDS 1,5/ 3-5,08 1725041 - 1725041

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall elektriske tilkoblinger - 3

  • Avstand mellom tilkoblinger - 5,08 mm

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Tilkoblingstype leder - Skrukobling

  • Kapslingsfarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918025298

Elnummer

1266839

Leverandørens varenummer

1725041

Typebeskrivelse

MKKDS 1,5/ 3-5,08

Antall elektriske tilkoblinger:

3

Avstand mellom tilkoblinger:

5,08 mm

Merkestrøm In:

17,5 A

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

Kapslingsfarge:

Grønn

Høyde:

29,5 mm

Antall etasjer:

2

Vinklet lederforbindelse for kretskort:

0°/180° (horisontal)

Merkespenning:

400 V

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...1 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...1 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1 mm²

Tilkoblingstype kretskort:

Loddetilkobling

Tilkoblingsoverflatens materiale:

Tinn

Diameter tikoblingsklemmer:

1,3 mm

Stiftlengde:

3,5 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Type kretskortfeste:

Tilkoblingskontakt

Type feste:

Lodde

Type båndering:

Uten

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!