Phoenix Contact AS - KRETSKORTPLUGGFORBINDER MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY 2713764 - 2713764

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelsestype - Pinnesokkel for kretskort

  • Antall poler - 4

  • Kontaktenes avstand - 5 mm

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918914493

Elnummer

1266848

Leverandørens varenummer

2713764

Typebeskrivelse

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY

Forbindelsestype:

Pinnesokkel for kretskort

Antall poler:

4

Kontaktenes avstand:

5 mm

Merkestrøm In:

12 A

Kapslingsfarge:

Grå

Kontaktutførelse:

Andre

Antall stikkontaktrekker:

4

Avstand mellom tilkoblinger:

5 mm

Merkespenning:

320 V

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

2

Kontaktoverflatens materiale:

Tinn

Materiale i kontakt:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kretskortbasishus, farge: lysegrå, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, pin-layout: Lineær pinning, Artikkel med pinutgang på siden