Phoenix Contact AS - KRYMPESLANGE 3,2 (60X5) HVIT - 0801002

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt - 1,5...3,2 mm

  • Lengde - 60 mm

  • Bredde - 5 mm

  • Type - Middels tykk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626013756

Elnummer

1804001

Leverandørens varenummer

0801002

Typebeskrivelse

WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt:

1,5...3,2 mm

Lengde:

60 mm

Bredde:

5 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Skyve på

KRYMPESLANGE