Phoenix Contact AS - KRYMPESLANGE 9,5 THERMOFOX - 0803930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt fra/til - 1...9,5 mm
Kabeldiameter - 4,8...9,5 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermofox
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055626212104
Elnummer
1804024
Leverandørens varenummer
0803930
Typebeskrivelse
1804024
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt fra/til:
1...9,5 mm
Kabeldiameter:
4,8...9,5 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
16 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på