Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 27X8 GUL - 0828889
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356558907
Elnummer
1803952
Leverandørens varenummer
0828889
Typebeskrivelse
US-EMLP (27X8) YE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
0,5 mm
KUNSTSTOFFSKILT


