Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 45X25 HVIT - 0802727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356845885
Elnummer
1803974
Leverandørens varenummer
0802727
Typebeskrivelse
EMLP (45X25)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
45 mm
ETIKETT


