Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT (49X15) - 0828803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 48,7 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559072
Elnummer
1268406
Leverandørens varenummer
0828803
Typebeskrivelse
US-EMLP (49X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
48,7 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
14,9 mm
Høyde:
48,7 mm
KUNSTSTOFFSKILT